HSバルブ
HSバルブの バルブ
HSバルブの ボールバルブ
PVC両ユニオンボールバルブ(シート材質EPDM)ねじ式
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
13
注文コード
55549226
品番
VP666N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,460
この商品は
呼び径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
13
材質
(本体・ボール)U-PVC、(シート)PTFE、(ハンドル)PP+GF
使用温度範囲(℃)
0〜50
最高使用圧力(MPa)
0.98(常温)
接続方法
ねじ式
材質(Oリング)
EPDM
商品豆知識
配管工事を支える補助部材