PVC両ユニオンボールバルブ(シート材質EPDM)ねじ式

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)30 注文コード55549262 品番VP666N
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,798円となります。
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は呼び径など10種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)30 材質(本体)U-PVC 使用温度範囲(℃)0〜50 最高使用圧力(MPa)0.98(常温) 材質(シート)PTFE 接続方法ねじ式 材質(ボール)U-PVC 材質(Oリング)EPDM 材質(ハンドル)PP+GF バルブ種類ボールバルブ
関連資料:納入仕様書(0.07MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする