トーコネ(旧:東洋コネクター)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 接続・省配線(制御機器)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 同軸コネクタ
3G-SDI対応 高性能75Ω
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55549384
品番
BP-5CV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
種類
コネクタ
嵌合部形状
プラグ
特性インピーダンス(Ω)
75
結線方式
(中心)圧着、(外部)圧着
寸法A(mm)
5.2
表面処理
(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
寸法B(mm)
8.1
適合ケーブル
5C-2V
圧着工具
TC-35CA、P-741
RoHS指令(10物質対応)
対応
電圧定在波比
1.2max. at DC〜3.2GHz