3G-SDI対応 高性能75Ω

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55549393 品番 BP-5FC
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月29日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269
種類コネクタ 嵌合部形状プラグ 特性インピーダンス(Ω)75 結線方式(中心)圧着、(外部)圧着 寸法A(mm)5.05 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au 寸法B(mm)8.1 適合ケーブルS-5C-FB 圧着工具TC-35CA、P-741 RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比1.2max. at DC〜3.2GHz

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする