トーコネ(旧:東洋コネクター)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 接続・省配線(制御機器)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 同軸コネクタ
BNCプラグ型終端器
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55549402
品番
BNC50-PTD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
高周波技術を生かした、無反射終端器。
DC〜2GHzまでの周波数をカバーした高性能です。
種類
終端器
コネクタタイプ
BNC
嵌合部形状
プラグ
特性インピーダンス(Ω)
50
定格電力(W)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
電圧定在波比
1.2以下(DC〜2GHzにて)