トーコネ(旧:東洋コネクター)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 接続・省配線(制御機器)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 同軸コネクタ
F型 中継用アダプタ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55549533
品番
FA-JJC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
種類
アダプタ
アダプタタイプ
F型-F型
嵌合部形状
ジャック・ジャック
表面処理
(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
RoHS指令(10物質対応)
対応
電圧定在波比
1.2max. at DC〜3GHz