トーコネ(旧:東洋コネクター)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 接続・省配線(制御機器)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 同軸コネクタ
F型 プリント基板用レセプタクル
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55549567
品番
F-224LR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
電圧定在波比
1.2max. at DC〜1500MHz
1.3max. at 1500〜2150MHz
種類
コネクタ
コネクタタイプ
F型
嵌合部形状
レセプタクル
表面処理
(本体)Ni、(中心コンタクト)Ag
RoHS指令(10物質対応)
対応