トーコネ(旧:東洋コネクター)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 接続・省配線(制御機器)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 同軸コネクタ
F型 中継用アダプタ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55549673
品番
FP-FJ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
主に地上波デジタル放送等のTVアンテナなどに用いられています。
仕様
中心コンタクト:黄銅・リン青銅/ニッケルめっき・銀めっき
外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき
使用周波数範囲(MHz):250
種類
アダプタ
アダプタタイプ
F型-F型
嵌合部形状
プラグ・ジャック
特性インピーダンス(Ω)
75
定格電圧(V)
AC 250
表面処理
(本体)Ni、(中心コンタクト)Ni/Ag
絶縁抵抗
DC500Vにて500MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応