トーコネ(旧:東洋コネクター)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 接続・省配線(制御機器)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 同軸コネクタ
M型 同軸コネクタ プラグ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55549847
品番
MP-10DFB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
種類
コネクタ
コネクタタイプ
M型
嵌合部形状
プラグ
結線方式
(中心)半田、(外部)半田
寸法A(mm)
21
寸法D(mm)
14.2
表面処理
(本体)Ag、(中心コンタクト)Ag
寸法B(mm)
41
寸法C(mm)
15.3
適合ケーブル
10D-FB、10D-FV
RoHS指令(10物質対応)
対応