トーコネ(旧:東洋コネクター)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 接続・省配線(制御機器)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 同軸コネクタ
SMA型 プラグレセプタクル
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55550145
品番
SMA-PRCT(Au)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
種類
コネクタ
コネクタタイプ
SMA
表面処理
(本体)Au、(中心コンタクト)Au
RoHS指令(10物質対応)
対応
電圧定在波比
1.2max. at DC〜18GHz
ターミナル形状
タブ