画像準備中

SMA型 ケーブルプラグ(圧着タイプ)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 結線方式(中心)半田、(外部)圧着 適合ケーブルフジクラ:1.5D-HQ・SUPER、住友:1.5DS-GXC-SP、四国電線:1.5DS-QEHV(TA)、1.5DS-QFB 注文コード55550206 品番SMAP-1.5QSPGX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639
この商品は結線方式・適合ケーブルなど4種類から選べます 他の種類を見る
種類コネクタ コネクタタイプSMA 嵌合部形状プラグ 結線方式(中心)半田、(外部)圧着 端子種別圧着 適合ケーブルフジクラ:1.5D-HQ・SUPER、住友:1.5DS-GXC-SP、四国電線:1.5DS-QEHV(TA)、1.5DS-QFB 圧着工具TA-17 電圧定在波比1.2max. at DC〜4.5GHz(フジクラ)、1.2max. at DC〜5GHz(住友)、1.2max. at DC〜7GHz(四国電線) 寸法A(mm)15.7 寸法D(mm)4.4 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au 寸法B(mm)1.8 寸法C(mm)11 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする