トーコネ(旧:東洋コネクター)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 接続・省配線(制御機器)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 同軸コネクタ
SMA型 ケーブル用ナット留め式パネルレセプタクル(圧着タイプ)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
結線方式
(中心)半田、(外部)圧着
適合ケーブル
3D-2V、EM-3D-2E
注文コード
55550373
品番
SMA-BJ-3A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
結線方式・適合ケーブル
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
種類
コネクタ
コネクタタイプ
SMA
嵌合部形状
レセプタクル
端子種別
圧着
結線方式
(中心)半田、(外部)圧着
表面処理
(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
適合ケーブル
3D-2V、EM-3D-2E
圧着工具
TA-34、TA-35
電圧定在波比
1.2max. at DC〜4GHz
寸法A(mm)
5.8
寸法B(mm)
6.5
取付可能厚(mm)
(パネル)0.6〜2.8
RoHS指令(10物質対応)
対応