トーコネ(旧:東洋コネクター)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 接続・省配線(制御機器)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 同軸コネクタ
SMA型 ケーブル用防水型プラグ(圧着タイプ)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55550425
品番
SMAP-3.5SW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
種類
コネクタ
コネクタタイプ
SMA
嵌合部形状
プラグ
結線方式
(中心)圧着、(外部)圧着
端子種別
圧着
寸法A(mm)
24.1
表面処理
(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
寸法B(mm)
3.6
寸法C(mm)
1.3
適合ケーブル
3.5D-FAV、3.5D-XFB
圧着工具
TA-12ダイス+TA-35、TA-12R(3.5D-FAV用)
RoHS指令(10物質対応)
対応
電圧定在波比
1.2max. at DC〜6GHz
防水性
IPX7