トーコネ(旧:東洋コネクター)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 接続・省配線(制御機器)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 同軸コネクタ
SMA型 固定減衰器
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55550443
品番
SA-PJ-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
種類
固定減衰器
コネクタタイプ
SMA
特性インピーダンス(Ω)
50
定格電力(W)
1
表面処理
(本体)Pa、(中心コンタクト)Au
RoHS指令(10物質対応)
対応
周波数(GHz)
DC〜18
電圧定在波比
1.3
減衰量(dB)
20±1.3