トーコネ(旧:東洋コネクター)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 接続・省配線(制御機器)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 同軸コネクタ
SMA型 同軸コネクタ レセプタクル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55550495
品番
SMA-R(Ni)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
この商品は
形状
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
表面処理
(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
寸法A(mm)
1.65
寸法B(mm)
9.53
種類
コネクタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
電圧定在波比
1.2max. at DC〜12.4GHz
ターミナル形状
丸棒
コネクタタイプ
SMA
嵌合部形状
レセプタクル