SMA型 同軸コネクタ 中継用

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 嵌合部形状ジャック・ジャック 注文コード55550538 品番SMA-A-JJ(Ni)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は嵌合部形状など8種類から選べます 他の種類を見る
種類中継用コネクタ アダプタタイプSMA-SMA 嵌合部形状ジャック・ジャック 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au 電圧定在波比1.2max. at DC〜12.4GHz RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:294

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-13
用途:
RF磁界プローブによるノイズ測定
製造業

嵌合問題なし。Sパラ測定は後日に、
RF磁界プローブを自作して50Ω終端、スペアナへの接続に利用。

対象商品:
38641504
2013-07-15
用途:
試験測定用

特に問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする