トーコネ(旧:東洋コネクター)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 接続・省配線(制御機器)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 同軸コネクタ
SMB型 ケーブル用プラグ(圧着タイプ)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55550608
品番
SMBP-1.5A-CV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
種類
コネクタ
コネクタタイプ
SMB
嵌合部形状
プラグ
結線方式
(中心)半田、(外部)圧着
端子種別
圧着
表面処理
(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
適合ケーブル
1.5D-2V、1.5D-2W、1.5D-QEV、1.5D-QEW
圧着工具
TA-17
RoHS指令(10物質対応)
対応
電圧定在波比
1.2max. at DC〜4GHz