トーコネ(旧:東洋コネクター)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 接続・省配線(制御機器)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 同軸コネクタ
ケーブル用L曲プラグ(圧着タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合ケーブル
1.5D-2V、1.5C-2V、1.5D-QEV、EM-1.5D-2E、EM-1.5C-2E
注文コード
55550757
品番
BNC-LP-1.5A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
適合ケーブル
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
種類
コネクタ
コネクタタイプ
BNC
嵌合部形状
プラグ
結線方式
(中心)半田、(外部)圧着
端子種別
圧着
形状
L形
寸法A(mm)
30.1
寸法D(mm)
11
寸法E(mm)
4.4
表面処理
(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
寸法B(mm)
20.5
寸法C(mm)
1.7
適合ケーブル
1.5D-2V、1.5C-2V、1.5D-QEV、EM-1.5D-2E、EM-1.5C-2E
RoHS指令(10物質対応)
対応