ケーブル用ジャック(圧着タイプ)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55551143 品番 BJ-1.5A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639
種類コネクタ コネクタタイプBNC 嵌合部形状ジャック 結線方式(中心)圧着、(外部)圧着 端子種別圧着 寸法A(mm)12 寸法D(mm)8 寸法E(mm)4.5 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au 寸法B(mm)25 寸法C(mm)5.3 適合ケーブル1.5D-2V、1.5D-QEV、EM-1.5D-2E 圧着工具TA-16 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする