トーコネ(旧:東洋コネクター)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 接続・省配線(制御機器)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 同軸コネクタ
ケーブル用ジャック(圧着タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55551186
品番
NJ-58A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
種類
コネクタ
コネクタタイプ
N型
嵌合部形状
ジャック
結線方式
(中心)半田、(外部)圧着
端子種別
圧着
寸法A(mm)
17
寸法D(mm)
14.5
寸法E(mm)
6.5
表面処理
(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
寸法B(mm)
29.8
寸法C(mm)
3.1
適合ケーブル
RG-58/U、RG-58A/U
圧着工具
TA-34、TA-35
RoHS指令(10物質対応)
対応