トーコネ(旧:東洋コネクター)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 接続・省配線(制御機器)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 同軸コネクタ
ケーブル用ジャック(圧着タイプ)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55551204
品番
NJ-5FBA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
種類
コネクタ
コネクタタイプ
N型
嵌合部形状
ジャック
結線方式
(中心)半田、(外部)圧着
端子種別
圧着
寸法A(mm)
17
寸法D(mm)
14.5
寸法E(mm)
9.2
表面処理
(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
寸法B(mm)
29.8
寸法C(mm)
5.2
適合ケーブル
5D-FB
圧着工具
TA-35
RoHS指令(10物質対応)
対応