トーコネ(旧:東洋コネクター)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 接続・省配線(制御機器)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 同軸コネクタ
ケーブル用ナット留め式パネルレセプタクル
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55551213
品番
BNC-BJ-1.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
種類
コネクタ
コネクタタイプ
BNC
嵌合部形状
レセプタクル
結線方式
(中心)圧着、(外部)締付
寸法A(mm)
3.3
表面処理
(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
適合ケーブル
1.5D-2V、1.5D-QEV
圧着工具
TA-16、TA-34
RoHS指令(10物質対応)
対応
パネル厚(mm)
(最大)3.0