トーコネ(旧:東洋コネクター)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 接続・省配線(制御機器)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 同軸コネクタ
ケーブル用パネルジャック(圧着タイプ)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55551292
品番
N-PJ-1.5A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
種類
コネクタ
コネクタタイプ
N型
嵌合部形状
ジャック
結線方式
(中心)半田、(外部)圧着
端子種別
圧着
寸法A(mm)
29.6
適合ケーブル
1.5D-2V、1.5D-QEV、EM-1.5D-2E
圧着工具
TA-16
寸法D(mm)
5.3
表面処理
(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
寸法B(mm)
4.6
寸法C(mm)
-
RoHS指令(10物質対応)
対応