ドリップオン バラエティパック

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(12個) 注文コード55551659 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥638
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

6種類の味わいをお好みでお楽しみいただけます。

用途ドリップコーヒー セット内容フェアトレードコーヒー(期間限定品)/SINCE1920 BLEND No.100/スペシャルブレンド/モカブレンド/メローブレンド/トラジャブレンド 賞味期限18ヵ月 アズワン品番65-0488-96 原材料コーヒー豆(生豆生産国名: スペシャルブレンド:コロンビア、ブラジル他 モカブレンド:エチオピア、コロンビア他 メローブレンド:コロンビア、ブラジル他 トラジャブレンド:インドネシア、メキシコ他 SINCE1920 BLEND No.100:ブラジル、コロンビア他 フェアトレードコーヒー:ブラジル、コロンビア ) 入数(個)12
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。※都合により、内容・パッケージが予告なく変更される場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55551659
2023-01-05
用途:
オフィスの常備品として
サービス業

以前からオフィスで愛飲している品なので購入しました。これまで購入していた近所のスーパーでの価格が上がったため、モノタロウさんが最安です。助かります!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする