トーコネ(旧:東洋コネクター)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 接続・省配線(制御機器)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 同軸コネクタ
ケーブル用プラグ 75Ω
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55551746
品番
N-CP-5
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,298円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
種類
コネクタ
コネクタタイプ
N型
嵌合部形状
プラグ
特性インピーダンス(Ω)
75
結線方式
(中心)半田、(外部)締付
寸法A(mm)
21
寸法D(mm)
8
表面処理
(本体)Ni、(中心コンタクト)Ag
寸法B(mm)
44.6
寸法C(mm)
17.5
適合ケーブル
5C-2V、EM-5C-2E
RoHS指令(10物質対応)
対応