トーコネ(旧:東洋コネクター)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 接続・省配線(制御機器)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 同軸コネクタ
ケーブル用プラグ 75Ω
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55551755
品番
N-CP-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
種類
コネクタ
コネクタタイプ
N型
嵌合部形状
プラグ
特性インピーダンス(Ω)
75
結線方式
(中心)半田、(外部)締付
寸法A(mm)
21
寸法D(mm)
11
表面処理
(本体)Ni、(中心コンタクト)Ag
寸法B(mm)
44.6
寸法C(mm)
17.5
適合ケーブル
7C-2V、RG-11/U、EM-7C-2E
RoHS指令(10物質対応)
対応