あさげ・ひるげ・ゆうげ 30食詰め合わせ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(30袋) 注文コード55551774 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,140
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

即席みそ汁「あさげ」「ひるげ」「ゆうげ」3種の詰め合わせです。

原材料
あさげ:米みそ(大豆を含む)、わかめ、ふ(小麦を含む)、鰹節粉、乾燥ねぎ/調味料(アミノ酸等)、酸化防止剤(ビタミンE)、クエン酸
ひるげ:豆みそ(大豆を含む)、わかめ、ふ(小麦を含む)、鰹節粉、乾燥ねぎ、食塩/調味料(アミノ酸等)、酸化防止剤(ビタミンE)、クエン酸
ゆうげ:米みそ(大豆を含む)、わかめ、鰹節粉、ふ(小麦を含む)、乾燥ねぎ/調味料(アミノ酸等)、酸化防止剤(ビタミンE)、クエン酸
栄養成分
あさげ:エネルギー32kcal たんぱく質2.8g 脂質0.8g 炭水化物3.5g 食塩相当量2.0g
ひるげ:エネルギー32kcal たんぱく質3.0g 脂質1.0g 炭水化物2.6g ナトリウム1.8g
ゆうげ:エネルギー32kcal たんぱく質2.8g 脂質0.7g 炭水化物3.4g ナトリウム1.9g
用途即席みそ汁「あさげ」「ひるげ」「ゆうげ」3種の詰め合わせです。フリーズドライのみそを使用した粉末タイプなので、サッとお椀に空けられて、お湯を注げばすぐに溶けてみその豊かな香りが広がります。 セット内容278.8g(30袋入) あさげ 9.4g×16袋、ひるげ 9g×6袋、ゆうげ 9.3g×8袋 賞味期限12ヶ月 アズワン品番65-0414-12
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。※高温の場所を避けて保存してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:391

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55551774
2023-02-20
用途:
山に登るときに何時も持って行きます。
農・林・水産業

値段も手ごろで美味しいので何時もリュック
に入っています。

対象商品:
55551774
2021-10-18
用途:
会社の昼食用味噌汁として
株式会社サラダコスモ 様 (卸売・小売業)

会社で昼食用味噌汁として購入。わかめも充分入っておりワンアクションでスープができるので、社内でも人気の商品です。(生みそと比べ)

対象商品:
55551774
2021-06-08
用途:
御飯のときに
電気・ガス・熱供給・水道業

生味噌タイプではないので手軽に使えるし味も落ちにくいからとても便利

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする