トーコネ(旧:東洋コネクター)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 接続・省配線(制御機器)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 同軸コネクタ
ケーブル用防水プラグ(圧着タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55551868
品番
NP-5FSW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
種類
コネクタ
コネクタタイプ
N型
嵌合部形状
プラグ
端子種別
圧着
結線方式
(中心)圧着、(外部)圧着
寸法A(mm)
5.5
表面処理
(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
寸法B(mm)
2.1
適合ケーブル
5D-SFA
圧着工具
TA-24ダイス+TA-35、TA-24R
RoHS指令(10物質対応)
対応
電圧定在波比
1.2max. at DC〜6GHz
防水性
IPX7