BNCP-5SPN ケーブル用ワンタッチ締付けタイプ75Ωプラグ トーコネ(旧:東洋コネクター) 55551904 BNCP-5SPN ケーブル用ワンタッチ締付けタイプ75Ωプラグ トーコネ(旧:東洋コネクター) 55551904

ケーブル用ワンタッチ締付けタイプ75Ωプラグ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55551904 品番 BNCP-5SPN
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
種類コネクタ コネクタタイプBNC 嵌合部形状プラグ 特性インピーダンス(Ω)75 結線方式(中心)締付、(外部)締付 寸法A(mm)5.2 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au 寸法B(mm)1.1 適合ケーブル5C-FB、S-5C-FB、5C-2V RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比1.2max. at DC〜3GHz
注意
※内部導体がヨリ線タイプのケーブルは御使用になれません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55551904
2020-08-05
用途:
監視カメラの配線
建設業・工事業

カメラとレコーダを1対1で接続するだけのわざわざカシメ工具を購入するほどではない少数使用だったので本品を採用しました。

センターピンをハンダ付けするタイプは技量が低い人に作業を頼むと加熱不足で付いていなくて抜けてしまうことがありますが本品はそのような心配がありません。

皮むき長さもN型ほどシビアではなくセンターピンは差し込むだけですが、高周波用途ではないのでインピーダンス検査は行いませんでしたがノイズは生じず問題なく使用できています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする