即席生みそ汁 料亭の味 しじみ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(8個×4セット) 注文コード55551957 品番431372
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

信州赤系みそに貝エキスをふんだんに使用し、しじみのむき身とわかめを練り込んだ即席生みそ汁です。
手軽にしじみのおみそ汁がお楽しみいただけます。

原材料米みそ(国内製造)、しじみ、食塩、わかめ、貝エキス、たん白加水分解物、かつおエキス/酒精、調味料(アミノ酸等)、(一部に大豆を含む) アレルギー大豆 栄養成分(1食19g当たり)エネルギー32kcal たんぱく質1.8g 脂質0.9g 炭水化物4.0g 食塩相当量2.2g

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55551957 431372 50265890 431372 画像準備中 即席生みそ汁 料亭の味 しじみ マルコメ 1セット(8個×6セット) 799 税込863 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50265890
2024-02-03
用途:
ランチのお供に
自動車・二輪車・自転車関連業

ランチには必ず汁物が欲しくなります。
しじみのサイズはとても小粒、わかめも極小サイズなんですが
これ好きなんです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする