曜日別特売
HPECK-100-1000-1 透明樹脂平板 デュラビオ(R)(エクリカ)プレート「カスミ」 ホッティーポリマー 55552185

 

HPECK-100-1000-1 透明樹脂平板 デュラビオ(R)(エクリカ)プレート「カスミ」 ホッティーポリマー 55552185
HPECK-100-1000-1 透明樹脂平板 デュラビオ(R)(エクリカ)プレート「カスミ」 ホッティーポリマー 55552185
HPECK-100-1000-1 透明樹脂平板 デュラビオ(R)(エクリカ)プレート「カスミ」 ホッティーポリマー 55552185

透明樹脂平板 デュラビオ(R)(エクリカ)プレート「カスミ」

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1本
幅(mm)100
内容量1本注文コード55552185品番HPECK-100-1000-1
参考基準価格(税別)¥4,480販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

デュラビオ(R)(エクリカ(R))「カスミ」は、三菱ケミカル株式会社「デュラビオ(R)」を使用した
摺りガラス風プレートで、透明性・耐傷付性・耐候性・耐熱性に優れた樹脂です。
本製品はその「デュラビオ(R)」を利用した特殊押出製法で製作したカスミ柄の製品です。
メーカー独自の特殊製法により、通常押出品の場合は表面が平滑な状態になりますが、
その表面をインラインでカスミ柄にする事に成功しました。
パーティションの面材や屋外フェンスの面材、窓などの目隠し材として現在ガラスやアクリル、
ポリカーボネートが良く用いられていますが、本製品はアクリルの大きな特徴である耐候性
・光学特性・表面硬度に近い特性を持ち、且つポリカーボネートの大きな特長である耐衝撃性
・耐熱性・難燃性に近い特性を持ち合わせています。
また、ガラスと違い割れずらいため破損時のガラスの飛散が少ないため安全性に優れます。
メーカーでは25mm、50mm、70mm、100mm幅の4種類のサイズをラインアップ。
窓のルーバーやフェンス、装飾窓等様々な場面でご活用頂けます。

用途
屋外用フェンス、ルーバー窓、窓隠し、室内ドアスリット窓、家具のスリット窓等建材部品として。
材質PC系長さ(mm)1000幅(mm)100厚さ(mm)3色調透明RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※「デュラビオ(R)」は三菱ケミカル株式会社の登録商標です。
※「エクリカ(R)」はホッティーポリマー株式会社の登録商標です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする