トーコネ(旧:東洋コネクター)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 接続・省配線(制御機器)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 同軸コネクタ
変換コネクター
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
36
注文コード
55552586
品番
NCP-FJ-HG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
嵌合部形状・長さ
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
型の異なるコネクターをジョイントするための変換コネクターです。
種類
コネクタ
コンタクト形状
メス・オス兼用
長さ(mm)
36
形状
ストレート
タイプ
丸型
定格電圧(V)
AC150
結合方式
ねじ
材質(コンタクト)
(中心)ベリリウム銅/(外部)ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
電圧定在波比
1.05以下(0.3〜3GHz)
注意
※メーカー在庫なくなり次第販売終了予定