小津産業
小津産業の 熱中対策用品
小津産業の 冷却シート・スプレー
ノアクールシート C1000
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(250枚)
注文コード
55553803
品番
詰替用
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,409
販売価格(税別)
¥
2,190
バスケットに入れる
さっぱり爽快、超クールな冷却感が長時間持続。
しっかり拭取るメッシュタイプ。
用途
防護服、つなぎ、カッパ等の作業着を脱いだ後の体拭き。
工場作業での熱中対策。
夏場の屋外作業での熱中対策。
種類
冷却シート
成分
水、エタノール、PPG-6デシルテトラデセス-20、メントール、EDTA-2Na、メチルパラベン、エチルパラベン、プロピルパラベン
色
白
シートサイズ(mm)
150×300