YOSHIOKA
YOSHIOKAの 土木建築関連
YOSHIOKAの レーキ/トンボ/ジョレン
YOSHIOKAの レーキ/トンボ
スーパーLトンボ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55553882
品番
-
参考基準価格(税別)
¥20,180
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
土間の引き作業に最適なトンボ。
平面幅が広く正確なレベルが出しやすくなっています。
柄は伸縮折りたたみ式でコンパクト収納ができます(脱着式ではありません)。
アルミ製で軽くて使いやすいです。
頭部幅(mm)
1200
厚さ(mm)
42
質量(kg)
2.7
タイプ
L型
奥行(mm)
90
柄長さ(mm)
1000〜1600
収納寸法・長さ(mm)
1550
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
沖縄地方
数量1につき
¥
3,700
/
税込
¥
4,070
離島
数量1以上のご注文
お送りできません