曜日別特売
- 替板式 コテトンボ YOSHIOKA 55553907

替板式 コテトンボ

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
厚さ(mm)0.3
内容量1個注文コード55553907品番-
参考基準価格(税別)¥18,480販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

立ったままの状態で土間のナラシ後の最終仕上げや機械作業後の波消し等が楽にできます。
ネジ式で替板の交換は楽にできます。
柄は伸縮折りたたみ式でコンパクト収納ができます(脱着式ではありません)。

幅(mm)1000厚さ(mm)0.3質量(kg)2.3奥行(mm)90柄長さ(mm)1000~1600収納寸法・長さ(mm)1500
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,400/税込2,640
沖縄地方数量1につき3,700/税込4,070
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55553907
2017-08-31
用途: コンクリート打設時
建設業・工事業

コンクリート打設作業時に欠かせない道具です。
楽にコンクリート打設表面を均し・仕上げることができます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする