※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L型クランプ(標準型)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード55555404 品番13426
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,200
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

ギザギザのある特有のレールとウェブ補強したアームにより抜群の締付力を発揮します。
木製ハンドルはクランプしやすいよう特殊コーティングが施されています。
プラスティックキャップが締付部を傷から保護します。
可鍛鋳鉄製、亜鉛メッキ塗装です。

種類Lクランプ・F型クランプ 最大口開き(mm)600 アゴの深さ(mm)120 全長(mm)700 材質(本体)可鍛鋳鉄 レール(mm)幅30×厚さ8 最大締付力(N)7500 仕上亜鉛メッキ塗装 質量(kg)2.2 用途軽工業、建築用。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

L型クランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/388/
2022-06-09

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする