アイガークイックフィルター

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55555605 品番F1NC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,600
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

燃料に混入した水や不純物をろ過し、不純物混入燃料によるエンジントラブルを未然に防ぎフィルター寿命も長くなります。
フッ素樹脂コーティングされて0.127mmのステン線材を使用している為、サビ、腐蝕が少なくフィルター交換の必要性がありません。フィルター素材は米国陸軍で採用されています。
半永久的に使えます。

質量(g)70 外径×高さH(Φmm×mm)90×150 危険物の類別非危険物 ろ過速度9.5L/分
注意
※フィルターは洗剤や薬品を使って洗うと著しく効果が無くりますのでご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:38

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55555614
2022-09-03
用途:
軽油のゴミ・水抜きに
有限会社御光福園芸 様 (農・林・水産業)

ドラム缶200Lで保管していた、軽油に水や錆が混ざっていたので購入しました。うまく除去できたので満足です。ガソリンや灯油、混合油でも使用できるので、いざと言う時に、あれば便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
55555605
2022-05-24
用途:
船の給油

大きさもちょうど良く、完全に濾され、安心して使用できます。もっと早く使いたかったです。

対象商品:
55555614
2021-05-11
用途:
ホームタンクの残り灯油のろ過に

5年以上放置していたホームタンクの灯油をストーブに使おうと思い、灯油ポンプからポリタンクに移し替える際のフィルターとして購入しました。13L/分だと丁度一般的な灯油ポンプ(ちゅるちゅる)の吐出量と同期して、あふれずに濾せました。ココアの粉のようになったサビもしっかりキャッチしてくれ、ストレスなく作業できました。ほかの方の言う燃料溜まりのロスですが、キャッチした異物をフィルターより下に溜める部分なので、ここがないとすぐに異物でフィルターが目詰まりしてしまいまうので、構造上燃料がここに残るのは仕方がないです。(私のように異物まみれの燃料を漉す場面で使わないと理解しにくいと思います。)価格なりの性能はあり、買ってよかったと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
55555605
2021-04-07
用途:
レギュラーガソリンのろ過

船外機に給油するガソリンの不純物ろ過のために購入しました。まだ使用前ですが、キャブレターの詰まりがなくなることを期待しています。

対象商品:
55555614
2020-08-28
用途:
油漏れ防止
製造業

これから使用しますが、半信半疑で実験し、実験では成功でした。

対象商品:
55555614
2019-08-19
用途:
軽油に混入した水、金属さびの除去に使用。
農・林・水産業

ドラム缶に保管した軽油に混じった水・金属さびが等が、軽油ポンプからアイガークィックフィルターへどんどん流し込んでも見事に除去され、トラクターに心配なく使用出来た。

2人が参考にしています
対象商品:
55555614
2021-05-02
用途:
機械の修理に使用
サービス業

ゴミの多く発生する現場での燃料補給時にこのジョウゴを使ってます。

対象商品:
55555614
2019-03-19
用途:
船外機燃料の補給時にや燃料タンクメンテナンス時
有限会社悠成興業 様 (卸売・小売業)

使いやすくて、良くゴミや水が取れて優れた物でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする