コスモ石油
コスモ石油の エンジンオイル
コスモ石油の ディーゼル専用
コスモ リオ ディーゼル DL-1
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(4L×6缶)
注文コード
55555998
品番
5W-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
DPF付乗用デューゼル車に最適な高性能・省燃費LowAshディーゼルエンジン油です。
DPF詰まりの原因となる灰分を減らしながら、優れた実用性能と省燃費性能を兼ね備えています。
SAE
5W-30
色
ブラウン
容量(L)
4
引火点(℃)
228
流動点(℃)
-42.5
危険等級
V
動粘度(mm
2
/s)
50.65(40℃)、9.871(100℃)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
24L
粘度指数
185
JASO規格
DL-1
密度(g/cm
3
at15℃)
0.8502
危険物の性状
非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※トラック・バスでの使用は避けて下さい。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません