画像準備中

コスモ リオ ギヤー ミッション

(2件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(20L) 注文コード55556104 品番75W-90
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

マルチグレードオイル化によって低温時から高温時までスムーズなシフト操作性を実現したマニュアルトランスミッション専用のギヤーオイルです。
ミッションギヤーの特性に合わせ、耐熱性やシンクロ特性を一段と向上させたロングドレインタイプのマルチグレードオイルです

SAE75W-90 APIGL-4クラス 容量(L)20 引火点(℃)190 流動点(℃)-52.5 危険等級V 動粘度(mm2/s)88.18(40℃)、14.53(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 粘度指数172 密度(g/cm3 at15℃)0.8965 色(ASTM)2.0 危険物の性状非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※マニュアルトランスミッションのFF車は、ディファレンシャルとミッションが一体になっているためコスモリオギヤーミッションを使用して下さい。
※ディファレンシャルギヤーへは絶対使用しないで下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55556104
2024-02-01
用途:
ヘタなオイルよりコレ

デフ・ミッション共通のGL-5や、規格が高い=高性能だと誤解を招くような商品展開をしている商品よりよほどこちらのオイルのほうが優れています。やはり専用油(gl-4)に限ります。また、鉱物油特有のシフトの安定感もあって滑らかです。グループ4以上の合成油は耐熱性が高い代わりに温度域がピンポイントです。かと言ってオメガの鉱物油はメチャクチャ高いですし、結果としてコスモリオがコストも含めたトータルでダントツです。

対象商品:
55556104
2022-05-19
用途:
ミッションオイルとして
有限会社 田下製作所 様

探しても意外と見当たらないG L−4規格でマルチグレードのミッションオイルなのでこちらのオイルは貴重です。ミッションのシンクロへの影響を考えればGL−5は使いたくありませんので、これからもずっと提供し続けて欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする