コスモ石油
コスモ石油の ATF/CVTF
コスモ リオ CVTF
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(20L)
注文コード
55556138
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
2つのプーリとベルトを利用した無段階変速機であるベルトCVT車専用のフルード。
種類
CVTF
色
緑色
容量(L)
20
引火点(℃)
200
流動点(℃)
-50.0
危険等級
V
動粘度(mm
2
/s)
(40℃)、(100℃)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
20L
密度(g/cm
3
at15℃)
0.85
危険物の性状
非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1以上のご注文
お送りできません