画像準備中

コスモ グリース ロードマスター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(16kg) 注文コード 55556278 品番 No.3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

走行中の摩擦熱やブレーキから発生する熱の履歴を受けても、グリースが軟硬化することがありません。
高温下でも酸化による劣化が小さいため、長期間使用することができます。
グリース構造が強いので、ベアリング内で強いせん断を受けても大きく軟化することはありません。
高荷重に耐える強い油膜を形成するため、ベアリングの摩耗、焼付きを防ぎます。
付着性が非常に良いため、ベアリングからの飛散が少なくハブによく留っています。
水に洗い流されたり、乳化することが少ないので、水と接触する場所でも使用できます。
ベアリングやハブをさびから守ります。

特性耐荷重性、付着性、防錆性、焼付防止 規格JIS K2220、自動車用ホイールベアリンググリース1種3号 滴点(℃)200 外観淡褐色軟膏状 混和ちょう度241(25℃) 危険物の類別非危険物 石鹸基リチウム 粘度(mm2/s)14.92(基油・100℃)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※本グリースは、時間と共に色相が変化する場合がございます。容器が未開封の場合でも、容器中の空気と接触することで発生し得る現象ですが、 色相の変化による実用性能、品質性能上には影響ございません。支障なくご使用頂けます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする