画像準備中

コスモ グリース ダイナマックスEP

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1箱(2.5kg×6缶) 注文コード55556384 品番No.1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

高荷重、衝撃荷重下でも強い潤滑膜を形成しますので、異常摩耗や焼付を防止し、優れた耐荷重性を発揮します。
耐熱性が優れていますので、熱履歴を受けても軟化したり硬化しにくく、常温に戻っても初期の特性を失うことなく潤滑性を発揮します。
グリース構造が安定しているため、強いせん断を受けても、グリースの組織が破壊されにくく、長期間使用しても適度なちょう度を維持し軟化流出することはありません。
水と接触する場所で使用しても洗い流されたり、乳化することが少なく、また水が混入してもグリースの軟硬化が小さく、その上、さび止め性が優れていますので、潤滑性能を十分発揮します。
酸化安定性に優れていますので、高温にさらされても酸化、劣化に耐えますので、グリースが変質しにくく、長期間使用できます。
鉛系の極圧添加剤を全く使用していませんので廃水、廃グリースの処理が容易です。

用途
使用温度範囲が-30℃〜130℃と広く特に耐荷重性が優れていますので、鉄鋼機械、建設機械、農業機械、車両など特に過酷な条件下で使用される軸受、歯車、摺動面などの潤滑グリースとして適します。
またダイナマックスEP No.0およびNo.1は低温性、給油性が優れていますので集中給油用グリースとしても適しております。
特性耐荷重性、焼付防止、耐熱性、酸化安定性、防錆性 使用温度範囲(℃)-30〜130 暗褐色 ちょう度327 使用目的ダイナマックスEPNo.0およびNo.1、潤滑グリース、集中給油 滴点(℃)182 外観暗褐色軟膏状 混和ちょう度327(25℃) 増ちょう剤リチウム 基油鉱油 危険物の類別非危険物 石鹸基リチウム 粘度(mm2/s)12.51(100℃)
注意
em>納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。</em>
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※300ℊはジャバラではございません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55556384 No.1 44803458 EP-1 画像準備中 コスモNEWダイナマックスグリース コスモ石油 1箱(2.5kg×6缶) 18,980 税込20,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする