画像準備中

モービル モービルブHD-A

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(20L) 注文コード 55556655 品番 85W-90
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,490
販売価格(税別)
25,900

厳選された高度精製基油とモービルの優れた添加剤技術とをバランスよく組み合わせて開発した高性能ギヤオイルです。
API GL-5適合、SAE粘度85W-90で高荷重のかかるトラック・バスなどのデファレンシャルギヤの使用に適しています。
世界の主要トラック・ギヤメーカーの要求性能に適合しており、その高い性能を認められております。

APIGL-5 容量(L)20 引火点(℃)222 流動点(℃)-24 危険等級V 動粘度(mm2/s)184(40℃)、17.0(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 粘度指数99 危険物の性状非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする