アキレス
アキレスジョイント 洋風Pタイプ便器用 シーリングプレート
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
寸法L(mm)
92
注文コード
55557172
品番
ASP-92
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
92
寸法D(mm)
150
寸法D1(mm)
89
適合パイプ
VP75、VU75