LED矢印シート マグネット付(小タイプ)

(1件のレビュー)
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1枚 LED色 注文コード55558467 品番ARS-3S
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
この商品はLED色2種類から選べます 他の種類を見る

折りたたんだり、重ねたりできますので、スペースをとりません。

タイプ乾電池 電源単3乾電池×3本(別売) 寸法(幅W×高さH)(mm)540×395 ハトメ数6個 光源LED×24灯 LED色 マグネット6個 発光パターン点滅・流動切り替え式
注意
※各種乾電池は別売※個人宅への配送は不可です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥900 / 税込 ¥990
北海道地方数量1につき ¥1,380 / 税込 ¥1,518
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55558458
2021-05-07
用途:
測量時
製造業

今までは、車両の横に固定式の鉄製のものを使用していたが、重かったので、今回は車両にマグネット式なので軽くて楽だった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする