曜日別特売
T-4035 KINGSTON メンズカインドシューズ スター・トレーディング 55562816

T-4035 KINGSTON メンズカインドシューズ スター・トレーディング 55562816
T-4035 KINGSTON メンズカインドシューズ スター・トレーディング 55562816
T-4035 KINGSTON メンズカインドシューズ スター・トレーディング 55562816
T-4035 KINGSTON メンズカインドシューズ スター・トレーディング 55562816

KINGSTON メンズカインドシューズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ(cm)26
ブラウン
内容量1足注文コード55562816品番T-4035
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

片足重量約115g(26.0cm)と超軽量設計で長時間履いても疲れにくく
ご年配の方々に愛され続けるロングセラー商品です。
脱ぎ履きしやすいファスナータイプです。

ブラウンサイズ(cm)26機能軽量材質(底部)EVA・合成ゴム厚さ(cm)ソール:1.5RoHS指令(10物質対応)対応甲被タイプファスナータイプヒール(cm)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする