WBフルーツ

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50枚) 注文コード 55564496 品番 2M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

麦の非可食部分から生まれた100%生分解トレー。
燃えるゴミとして処理でき、水や油にも強い。
Plastics Smart(プラスチックスマート)参加商品です。

材質麦50%+バガス50% 高さ(mm)46 短辺(mm)110 長辺(mm)215
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

商品説明動画

ECOなフルーツ用トレー WBフルーツシリーズの紹介

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55564505
2025-11-06
用途:
柿のパッキング
田中農園 様 (農・林・水産業)

フルーツキャップを被せて二個ちょうど入る大きさです。時短が出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする