Minimo
電着ダイヤモンドバー
ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。
仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。
軸径(Φmm)
3
内容量
1本
全15種類を絞り込む
粒度
選択してください
#80
#100
#120
#140
#200
刃長(mm)
7
9
全長(mm)
48
52
53
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
67000
72000
80000
15種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
全長(mm)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04683502
AD2117
852-7610
#100
52
80000
7
¥
2,280
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
04683590
AD2316
852-7627
#200
52
80000
7
¥
2,280
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
04683967
AD2223
852-7623
#120
52
72000
7
¥
2,620
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
9日以内出荷
返品不可
04684281
AD2119
852-7612
#100
52
80000
7
¥
2,280
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
04684412
AD2321
852-7631
#200
52
80000
7
¥
2,670
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
9日以内出荷
返品不可
04685200
AD2320
852-7630
#200
52
80000
7
¥
2,670
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
9日以内出荷
返品不可
04685891
AD2216
852-7620
#140
52
80000
7
¥
2,060
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
9日以内出荷
返品不可
04686250
AD2323
852-7633
#200
52
72000
7
¥
2,850
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
返品不可
04687982
AD2322
852-7632
#200
52
80000
7
¥
2,670
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
9日以内出荷
返品不可
04688831
AD2118
852-7611
#100
52
80000
7
¥
2,280
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
04689698
AD2312
852-7625
#200
48
80000
7
¥
2,280
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
04689732
AD2120
852-7613
#80
52
80000
7
¥
2,670
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
9日以内出荷
返品不可
04690021
AD2218
852-7621
#140
52
80000
7
¥
2,060
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
9日以内出荷
返品不可
04690389
AD2123
852-7616
#80
52
72000
7
¥
2,850
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
返品不可
04690922
AD2225
852-7624
#120
53
67000
9
¥
2,960
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください