ソリッドダイヤモンド砥石 三角

ソリッドダイヤモンド砥石 三角 - Minimoソリッドダイヤモンド砥石 三角 - Minimoソリッドダイヤモンド砥石 三角 - Minimoソリッドダイヤモンド砥石 三角 - Minimoソリッドダイヤモンド砥石 三角 - Minimo

セラミック・ガラス・高硬度材に強いです。
優れた切れ味で食いつき抜群です。
長寿命・抜群の安定性です。
ダイヤモンドで削る次世代砥石(ソリッドダイヤモンド砥石)です。

軸径(Φmm)
3
形状
三角
首下長(mm)
30
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
粒度
全長(mm)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
AD4185 0455761704557617AD41851パック704-6853#220464000016
¥6,130
¥5,598
¥6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
AD4176 0455801004558010AD41761本702-4043#120416000011
¥4,590
¥4,198
¥4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする