Minimo
ソリッドダイヤモンド砥石 円筒
セラミック・ガラス・高硬度材に強いです。
優れた切れ味で食いつき抜群です。
長寿命・抜群の安定性です。
ダイヤモンドで削る次世代砥石(ソリッドダイヤモンド砥石)です。
軸径(Φmm)
3
形状
円筒
全長(mm)
42
刃長(mm)
12
首下長(mm)
30
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04557581
AD4171
702-4050
#120
100000
4
¥
5,200
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
04557712
AD4173
702-4046
#120
60000
8
¥
5,200
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
04559227
AD4184
702-4049
#220
40000
10
¥
5,540
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください